※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの キッチン/調理家電
ファミリー・ライフの ホットプレート/電気鍋
ファミリー・ライフの ホットプレート
スモールホットプレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00500240
品番
a30473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1〜2人の食卓にちょうどいいサイズ
調理しながら熱々で食べられる!
約A4サイズで場所を取らない!
ボタン1つの簡単操作
フッ素加工プレート
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
質量(g)
920
電源
AC100V-700W(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.5×20.5×7.5