曜日別特売
a3312110 美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」 ファミリー・ライフ 00500258

 

a3312110 美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」 ファミリー・ライフ 00500258
a3312110 美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」 ファミリー・ライフ 00500258
a3312110 美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」 ファミリー・ライフ 00500258
a3312110 美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」 ファミリー・ライフ 00500258

美姿勢サポートチェア「スワンル(ボーテ)」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード00500258品番a3312110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

座った瞬間”背筋がピンッ”。長時間でも腰がラク
骨盤を立たせて姿勢を改善!!弾力性のあるS字形状が座った時に腰を支え背中を押し出し、自然にピンと背筋が伸びた美姿勢に。
プロスポーツトレーナー推奨:マッサージ整骨院 伊藤 秀雄氏
こんな方にオススメ!疲れやすい・腰が辛い・姿勢が悪い・座った体勢でいることが多い・身体のラインが気になる
人間工学に基づいた立体形状と素材の適度な弾力で自然と腰を押し出して美姿勢をサポート。
背もたれとお尻部分にはふかふかのクッション材を採用。
立体的な形状と溝のあるクッションにより通気性が良く快適
「てこの原理」で美姿勢をキープ!1つで3役!!美姿勢サポート・骨盤サポート・腰痛サポート
いつもの椅子に置いて座るだけ!腰・背中を押してS字カーブをサポート
耐荷重約100kg

材質構造部材:ポリプロピレン、クッション材:ポリエステル・スパンデックス・ポリウレタン質量(kg)(約)1.4ブラック耐荷重(kg)(約)100(静的耐荷重)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)41×31×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする