a3326510 <シンサレートUltra>高機能中綿使用蓄熱シート入り掛布団EX ファミリー・ライフ 00500520 a3326510 <シンサレートUltra>高機能中綿使用蓄熱シート入り掛布団EX ファミリー・ライフ 00500520

<シンサレートUltra>高機能中綿使用蓄熱シート入り掛布団EX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00500520 品番 a3326510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

羽毛を超える暖かさ!!蓄熱シート入りシンサレート掛布団EX!!
軽量・保温性・肌触りなめらか
安心の日本製
抗菌防臭加工・防ダニ加工
東洋紡フィルハーモニィ(R)
シンサレートウルトラ(蓄熱シート入り)の特徴:羽毛を超える保温力で朝まであったか・軽量でふわふわな寝心地、上げ下ろしも楽々・無臭アレルギー誘発物質を含まない
身体を包みこむような曲線キルトで冷気が侵入しにくく、寝返りしてもはだけにくい。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質[側生地]ポリエステル100%(ピーチ加工)、[中材]中綿1層目:蓄熱アルミシート・ポリエステル100%、中綿2層目:シンサレートウルトラ・ポリエステル55%・ポリプロピレン45%、中綿3層目:東洋紡フィルハーモニィ(ポリエステル100%) 質量(kg)(約)2.3(中綿重さ約1.8) ピンク サイズシングル 寸法(cm)(約)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする