綿100%ロング&ワイド綿平織大判シーツ3色組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3色) 注文コード 00500651 品番 a33251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

綿100%ロング&ワイド平織シーツ。
年間通して使えます!
綿100%
吸湿性
肌にやさしい天然素材のさわやか綿シーツで夜もぐっすり。
マットレスにも対応できるゆったりサイズ
丸洗いOK!(ネット使用)

材質綿100% 質量(kg)1枚:(約)0.44 ピンク+ブルー+ホワイト サイズシングル 寸法(cm)(約)150×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする