曜日別特売
STF-024SA1-8B-10B ステップフレックスカップリング STF STF-024SA1-8B-10B 三木プーリ 00501807

STF-024SA1-8B-10B ステップフレックスカップリング STF STF-024SA1-8B-10B 三木プーリ 00501807
STF-024SA1-8B-10B ステップフレックスカップリング STF STF-024SA1-8B-10B 三木プーリ 00501807

ステップフレックスカップリング STF STF-024SA1-8B-10B

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個注文コード00501807品番STF-024SA1-8B-10B
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,881
販売価格(税別)
4,437

・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。

型式STF-024SA1寸法L(mm)27寸法A(mm)3.15寸法S(mm)9寸法D(mm)24常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)9MM2.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする