曜日別特売
AL-050 スパフレックスカップリング AL-050 三木プーリ 00504090

AL-050 スパフレックスカップリング AL-050 三木プーリ 00504090
AL-050 スパフレックスカップリング AL-050 三木プーリ 00504090

スパフレックスカップリング AL-050

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00504090品番AL-050
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,008
販売価格(税別)
1,825

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。

サイズAL-050寸法L(mm)43.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法L1(mm)15.5最大トルク(N・m)4.5寸法D(mm)27最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)1.5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする