曜日別特売
AL-090 スパフレックスカップリング AL-090 三木プーリ 00504117

AL-090 スパフレックスカップリング AL-090 三木プーリ 00504117
AL-090 スパフレックスカップリング AL-090 三木プーリ 00504117

スパフレックスカップリング AL-090

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00504117品番AL-090
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。

サイズAL-090寸法L(mm)55最大軸穴径(mm)(d1・d2)28寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)24寸法D(mm)54最小軸穴径(mm)(d1・d2)9寸法L2(mm)8許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする