5lK40GN-AUL インダクションモーター オリエンタルモーター 00508173

インダクションモーター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電源単相電圧(V)100・115注文コード00508173品番5lK40GN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,650

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

電圧(V)100・115電源単相適合ギヤヘッド/5GN周波数(Hz)50/60タイプリード線、規格認定モーター(UL)出力(W)40極数4シャフトGN歯切りコンデンサ容量(μF)10モータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線、規格認定モーター(UL)ファン-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00508216
2017-06-16
用途: 機械部品

商品については問題なし
何回もリピートで購入しています
納期が9日となっているので
もう少し早くなるとありがたいです

対象商品 : 00508216
2016-07-13
用途: 部品交換

到着までに若干時間はかかりますが
製品は問題なく何回もリピート購入しています

対象商品 : 00508207
2015-06-08
用途: 木工機械
湘南機器サービス

コンパクトで運転音も静かで最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする