2RK6GN-AMUL レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00508873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00508873品番2RK6GN-AMUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,050

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN

出力(W)6電圧(V)100・115電源単相モータータイプレバーシブルモーターモーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00508855
2022-02-01
用途: テスト機器組み込み
製造業

出来ましたら モーターに合った ギアーヘッドを検索しやすいように
お願いいたします
6Gのモーターに4Gのギアーヘッドを頼んでしまって
一様 ゴミと化しました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする