三木プーリ
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-112-8-8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00511887
品番
DSCR-112-8-8
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,956
販売価格(税別)
¥
24,505
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
DSCR-112
タイプ
DSCR
寸法L(mm)
38.1
寸法A(mm)
3.8
寸法D(mm)
28.6
常用トルク(N・m)
2.7
締付トルク(N・m)
1.5
寸法LF(mm)
11.4
M
M3
締結タイプ
クランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)
8×8