曜日別特売
ETP-A-15-R ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-R 三木プーリ 00514441

ETP-A-15-R ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-R 三木プーリ 00514441
ETP-A-15-R ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-R 三木プーリ 00514441
ETP-A-15-R ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-R 三木プーリ 00514441

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00514441品番ETP-A-15-R
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥22,568
販売価格(税別)
20,516

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。

仕様ステンレス仕様寸法L(mm)17シリーズETP-A-R寸法d(mm)15寸法L1(mm)28許容トルク(N・m)45寸法D(mm)23寸法D1(mm)37.5寸法L2(mm)5寸法L4(mm)5.4M4-M5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする