曜日別特売
BH7F 水牛角 フルーツフォーク アクシア・プランニング 00515987

水牛角 フルーツフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00515987
品番
BH7F
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。

種別
フルーツフォーク
材質
水牛角
全長(mm)
130
質量(kg)
0.009
TKG品番
9-1822-1901
TKG品番(2017)
6-1628-2401
食器の種類
和食器
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする