曜日別特売
ETP-E-032-CH ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-CH 三木プーリ 00516130

ETP-E-032-CH ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-CH 三木プーリ 00516130
ETP-E-032-CH ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-CH 三木プーリ 00516130
ETP-E-032-CH ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-CH 三木プーリ 00516130

ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-CH

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00516130品番ETP-E-032-CH
参考基準価格(税別)¥21,640販売価格(税込)¥22,609
販売価格(税別)
20,554

正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結
簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け
スピーディー・ホルト1本による短時間の締結
軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。
同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。
ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。
動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。

仕様簡易防せい仕様質量(kg)0.41シリーズETP-E Plus寸法d(mm)32許容トルク(N・m)330締付トルク(N・m)0.244×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2200許容スラスト力(N)16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする