バッテリースイッチ サイドターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518308 品番BS-3b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付け
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など

許容電流(A)最大750/連続250 電圧(V)12・24 ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ) 寸法(mm)93×80×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする