マリンテック
マリンテックの 継手・パイプ
マリンテックの 継手
マリンテックの ホース継手
エアーホースジョイント(2個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合ホース内径(Φmm)
4-4-4
注文コード
00518344
品番
HJ4-4-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状
ホースジョイント
材質
樹脂製
適合ホース内径(Φmm)
4-4-4
外径(mm)
5
仕様
内径4mmと4mmを接続
商品豆知識
配管工事を支える補助部材