マリンテック
マリンテックの 継手・パイプ
マリンテックの 継手
マリンテックの ホース継手
エアーホースジョイント(2個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
00518369
品番
HJ4-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ
適合ホース内径(Φmm)
4-8
仕様
内径4mmホースと内径8mmホースを接続可能
材質
樹脂製
形状
ホースジョイント
外径(mm)
5-9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材