水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518396 品番M12-13S DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,190

海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

口径(mm)11/13 電圧(V)12 全揚程(m)7 最大吐出量(L/min)13・200GPH 使用可能液体海水 付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12
注意
※引火性液体での使用不可(引火性液体:ガソリン・アルコールなど)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00518396 M12-13S DC12V 62567885 M12-13S オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック 1式 6,598 税込7,258 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする