曜日別特売
M12-18S DC12V 水中ポンプ マリンテック 00518405

水中ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00518405品番M12-18S DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

口径(mm)13電圧(V)12全揚程(m)10最大吐出量(L/min)18・280GPH使用可能液体海水・軽油・灯油付属品逆流防止弁寸法(mm)176×41質量(g)245電流(A)4.5(最大)消費電力(W)54ケーブル長(m)5適合ホース内径(Φmm)12
注意
※引火性液体での使用不可(引火性液体:ガソリン・アルコールなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518405
2023-11-12
用途: 海水のくみ上げ
その他業種

岸壁釣りや小型ボートの沖釣りで海水の汲み上げ用に使用してます。揚程3m程度内での使用ですが、ポンプが軽量コンパクトで扱いやすく汲み上げ吐出量も個人的に満足です。約3ヶ月で10回程度使用しましたが全く問題なく動いてます。今後は揚程が大きい岸壁での使用感や長期耐久性に期待するところです。乗用車の中古バッテリーと市販ホース、自作コントローラー(パルス変調)を組み合わせ趣味範囲での使用です。魚を活かしておける時間が長くなり、流水しながらの活〆・下処理や釣り場の洗い流しも出来るようになりました。良い買い物をしたと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする