水中ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518414 品番M12-32S DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

口径(mm)20 電圧(V)12 全揚程(m)10 最大吐出量(L/min)32・500GPH 使用可能液体海水・淡水 付属品逆流防止弁 寸法(mm)180×41 質量(g)270 電流(A)4.5(最大) 消費電力(W)54 ケーブル長(m)5 適合ホース内径(Φmm)19
注意
※引火性液体での使用不可(引火性液体:ガソリン・アルコールなど)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00518414 M12-32S DC12V 62567901 M12-32S オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック 1式 11,980 税込13,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518405
2023-11-12
用途:
海水のくみ上げ
その他業種

岸壁釣りや小型ボートの沖釣りで海水の汲み上げ用に使用してます。揚程3m程度内での使用ですが、ポンプが軽量コンパクトで扱いやすく汲み上げ吐出量も個人的に満足です。約3ヶ月で10回程度使用しましたが全く問題なく動いてます。今後は揚程が大きい岸壁での使用感や長期耐久性に期待するところです。乗用車の中古バッテリーと市販ホース、自作コントローラー(パルス変調)を組み合わせ趣味範囲での使用です。魚を活かしておける時間が長くなり、流水しながらの活〆・下処理や釣り場の洗い流しも出来るようになりました。良い買い物をしたと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする