M12-15SL DC12V 8mmニップル付き 循環ポンプ マリンテック 00518466 M12-15SL DC12V 8mmニップル付き 循環ポンプ マリンテック 00518466

循環ポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 注文コード00518466 品番M12-15SL DC12V 8mmニップル付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

ニップル外径8mm(真鍮製) 寸法(mm)100×60×80 出力(W)16 吐出量(L/min)7Vスタート 12V時:15(900L/h) 口径(mm)20(G2/1ネジ) 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)150 質量(g)210 動作DC7V〜12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加) 用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00518466 M12-15SL DC12V 8mmニップル付き 62567779 M12-15SL-8mm 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック 1式 9,398 税込10,338 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518484
2024-12-03
用途:
自作水冷モジュールのポンプに
製造業

自吸式ではないので素人お断りな商品です。
私は魔改造PCの冷却ポンプとして使っていますが、PC用では有り得ないパワフル仕様なのでリザーブタンクとの接続を気をつけないと即エアを噛んで保護機能でポンプが止まって使えません。
また定格ではパワフルなので雑な配管だとお水が漏れてデットエンドですが
使いこなせば流量がエグいのでx2920を40℃で運用出来てます。
因みにラジエーターはバイク用の40cm角で各種接続はピスコのクイックカプラー、ラジエーターとPC本体はストップバルブ付きの金型冷却用の物を流用しています。

2024-09-23
用途:
庭仕事
PUNTACRUZRESORT 様

モーターは動くが、数秒動いてすぐ止まる。その繰り返しが、3回の時もあれば、1回で止まることがある。そこから2度と動かない。
 10Aの安定化電源を使いテストした結果、電源を切ると、また数秒動き出す。
DC12VからDC24Vで、テストしたが、結果は同じだった。
 最初はケーブルの断線を疑い切断してみたが、異常はなかった。それにしても、ケーブルが細すぎる。電流の規定以内なのかもしれないが、耐久性に問題があると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする