MPS-1224Y-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 00518649 MPS-1224Y-M-20A LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテック 00518649

LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518649 品番 MPS-1224Y-M-20A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12〜24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能

発光色黄色 電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチモーメンタリー 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする