LEDプッシュスイッチ オルタネイト式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518694 品番MPS-1224Y-O25 20A用 25mm 黄色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
DC12〜24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
推奨取り付け穴:25mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能

発光色黄色 電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面) 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 取付穴径(Φmm)25(推奨)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00518694 MPS-1224Y-O25 20A用 25mm 黄色 62569398 MPS-1224Y-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテック LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテック 1式 3,798 税込4,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする