デジタル電流計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518746 品番DAM-1
参考基準価格(税別)¥6,375 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ!
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示
0〜100Aまで表示可能
黄色表示
専用シャント(分流器)付き

付属品接続ターミナル 2本 取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) 材質樹脂製 電圧(V)8-30 電流(A)0-100 寸法(mm)Φ29×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする