バスバー 12P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518780 品番BUS-12PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可
設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
端子:M4用12本
ターミナルスタッド:両端M6用2本

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 端子数12 ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子) 寸法(mm)90×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする