バスバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子数8 注文コード00518807 品番STD-8PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は端子数など2種類から選べます 他の種類を見る

大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計!
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150 端子数8 ボルト寸法M6×8本(最適ターミナルR端子) 寸法(mm)120×40×35 端子6ミリ用ボルト8本・ナット締め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする