バスバー セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子数12 注文コード00518834 品番BUS-12PS
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は端子数など2種類から選べます 他の種類を見る

電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量最大48V・200A 端子数12 ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本(R端子) 寸法(mm)130×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする