Kamakura
Kamakuraの 漁網/漁具
Kamakuraの その他漁具/採集用品
ポロプリズム双眼鏡(非防水型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00519385
品番
7x50ZCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途
船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡
付属品
ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき
仕様
【接眼・対物コート】マルチコート
質量(g)
850
倍率(倍)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×169×61(拡張時)
視界
49°(見掛け)
対物レンズ有効径(mm)
50
明るさ
51
ひとみ径(Φmm)
7.1
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7
注意
※太陽は絶対に見ないでください。