斉藤工業
斉藤工業の 食事関連
斉藤工業の その他食事関連
ラクラクシリーズ 革製差込バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520266
品番
H1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル<OLK05><OLK06><OLK07>と合わせて使用することによって便利にお使いいただけます。
材質
革/ナイロン
用途
全く握力の無い人に。
全長(mm)
100
質量(g)
15
TKG品番
9-1841-1001
TKG品番(2017)
6-1640-1001