斉藤工業
斉藤工業の 食事関連
斉藤工業の その他食事関連
ラクラクシリーズ スポンジ丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520275
品番
NS1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
<OLK-02><OLK-03><OLK-04>のスペアハンドルに。
材質
エチレンプロピレンゴム
用途
全く握力の無い人に。
全長(mm)
90
質量(g)
14
耐熱温度(℃)
-40〜+110
TKG品番
9-1841-1101
TKG品番(2017)
6-1640-1101