斉藤工業
斉藤工業の 食事関連
斉藤工業の その他食事関連
ラクラクシリーズ スポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520284
品番
SN2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉
材質
エチレンプロピレンゴム
用途
全く握力の無い人に。
全長(mm)
90
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
-40〜+110
TKG品番
9-1841-1201
TKG品番(2017)
6-1640-1201