スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法(mm)28.4×28.4×6.6 注文コード00521581 品番SGABM30-AT-C0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3983,398
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用温度範囲(℃)-29〜82 取付方式アクリル系粘着テープ 材質ナイロン 6.6 寸法(mm)28.4×28.4×6.6 最大静荷重(g)1250 タイプ屋外・高音タイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする