NSS16.10.16 シュミットカップリング NSS16.10.16 三木プーリ 00521940

NSS16.10.16 シュミットカップリング NSS16.10.16 三木プーリ 00521940
NSS16.10.16 シュミットカップリング NSS16.10.16 三木プーリ 00521940

シュミットカップリング NSS16.10.16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521940品番NSS16.10.16
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥343,740
販売価格(税別)
312,491

・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。

寸法S(mm)100寸法D(mm)160寸法B(mm)155寸法Z(mm)115寸法N(mm)3寸法K(mm)25MM16リンク数3×2偏心量(mm)【最小S×0.25】25【最大S×0.95】95【直線最大】183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする