使用感ですが、息苦しさは思ったよりなく、快適な作業が可能です。とはいえ通常の呼吸の数割減の吸気量とでもいえばいいでしょうか。性能に関してですが、数回使用後にフィルタの隙間から見えるろ過紙部分が塗色に少し染まっているのを見ると、そこで塗装の微細な粒子を吸着してくれているみたいです。塗料の揮発性の臭気が若干するのは許容範囲内です。コスト的にも安くなったのでお薦めです。
区分L2性能を実現する高性能防塵フィルタ付き有機ガス対応吸収缶です。こちらの吸収缶に合う防毒マスク面体であるGM31と共に長らく愛用させてもらっています。GM31も、本商品も共に低価格・高性能でコストパフォーマンスが良く、気に入っています。
以前は吸収缶を二つ使うタイプの別メーカーの防毒マスクを使っており、そちらはデュアルタイプということで呼吸はラクなのですが、長時間作業になればなるほど重みが気になり、また、重みからか締め紐が早期にダメになる(伸びきってしまう)傾向もあり、軽さ重視のものに切り替えようと思い立ち、こちらのGM31にたどり着きました。
GM31の良さと致しましては、まず軽量で着用疲労感が少なく、紐自体も丈夫で、さらに本体が軽量なので長寿命が期待できる点、そして何より、区分L2(粒子捕集効率95%以上)性能を実現する高性能防塵フィルタが組み合わされた有機ガス対応吸収缶である本商品『CA-304L2/OV』が使える点です。長らくGM31とCA-304L2/OVをセットで愛用させてもらっています。コンパクトで軽量で、粉塵や有機ガスが舞い漂う現場でも機能をしっかりと果たしてくれており、頼りになっています。
この製品は通常の店舗では見かけない物ですが、防塵であり、防毒であり兼ねそろえたのが欲しくて探してたら見つけました。
アスベスト除去後での溶剤作業をすると、普通の防塵マスクだけでは溶剤がマスクにまとわりついて逆にすぐに使えなくなりますのでこれは重宝してます。