※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ラックスピード(mm/s)5電圧(V)100注文コード00527922品番0LF5N-2RA
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。