池永鉄工
IK焼そば鉄板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
215
215
190
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
サイズ
大
質量(g)
1000
外径(Φmm)
215
内径×高さH(Φmm×mm)
200×15
TKG品番
9-1862-1501
木台寸法(mm)
300×230
TKG品番(2017)
6-1662-0901
注意
※専用ハンドル#592別売