池永鉄工
IK スタッキングステーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
15
17
19
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(g)
650
サイズ(cm)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
150×20
内径×高さH(Φmm×mm)
141×16
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1862-2102
木台寸法(mm)
200×155
TKG品番(2017)
6-1662-1502