えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの 伝票クリップ
ラバー伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00531965
品番
BH4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
エンジ
仕様
右ポケット付
材質
ビニール
質量(kg)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×220
TKG品番
9-2061-0902
TKG品番(2017)
6-1867-0802