友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の キャッシュトレイ(カルトン)
シルバートレイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00535298
品番
22350XXX
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(kg)
0.125
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
177×82
TKG品番
9-2065-2801
TKG品番(2017)
6-1872-1101