パンチ状差し

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00536034 品番 SF333BU
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

簡単・安全に伝票の出し入れができます

材質再生ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×85 質量(g)80 TKG品番9-2066-1501 TKG品番(2017)6-1872-1901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:363
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
書類の一時保管用
製造業

伝票を一時的に保管する際に使用しています。
サイズがコンパクトなので場所を選びません。

対象商品:
00536034
2021-04-15
用途:
一か月分のカードのレシート用
建設業・工事業

コンパクトで使いやすいです。
丁度一か月分のレシートにいい大きさです。
上にカバーがついているので安全です。

対象商品:
00536034
2020-05-26
用途:
事務処理
神戸竹一企画 様

伝票の整理や集計にべんりな備品です。造りもしっかりしていて重宝してます。

2021-06-14
用途:
給油伝票の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

ほかの方のレビューでもあったが、底面に磁石を付けたバージョンは絶対に需要があるだろう。

対象商品:
00536034
2020-07-17
用途:
1ヶ月ごとのカード払いのレシート 領収書を
製造業

レシートや領収書を差しています。以前は、うっかり無くしていたり、前月のレシートと ごちゃ混ぜになったり でしたが、コレでその煩わしさもなくなりました。

対象商品:
10423647
2021-04-30
用途:
給油伝票の管理
電気・ガス・熱供給・水道業

底面に磁石がついていればなお良い。自分でゴム磁石を張り付けたが磁力が弱くていまいち。

対象商品:
10423647
2019-06-21
用途:
レシート整理
卸売・小売業

針の上にレシートを置いて上の器具を押せばレシートが固定されます。
手の怪我も防げるしいいですね

対象商品:
00536034
2017-06-07
用途:
伝票の一時保管

大切な伝票を無くさないように、簡単に一時保管できるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする