友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
連番シール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00536953
品番
22400XXX
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
番号
51〜100
仕様
トーメー 黒文字
材質
紙(ラミ有り)
直径(Φmm)
20
質量(g)
7
TKG品番
9-2072-0602
TKG品番(2017)
6-1873-0502