※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード00537451品番LU4F20SC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに無接点コントロールパックをセットしているので制御が簡単
別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵し、接続・操作が簡単
リニアドモーターにベストな無接点コントロールパックをセット
モーター回転方向の切り替えや電磁ブレーキの制御などが簡単
別売のリニアコントローラが片道運転、往復運転、連続往復運転の3パターンの動作シーケンスを内蔵
端子箱付タイプ、スピードコントロールタイプ、電磁ブレーキ付タイプの3種類を用意
電圧仕様、ラックスピード、ラックストロークのバリエーションが豊富
基本スピードは、モーターの動機回転数(50Hz: 1500r/min)を基準にした値を目安にしています。
保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。
垂直方向に動かす場合、駆動できる荷重は最大荷重からラック質量を引いた値になります。
ガイド等で荷重を受けて水平方向に動かす場合、負荷質量が最大荷重以下になるようにご使用ください。