オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
AC軸流ファン・MRシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
180
定格電圧(V)
単相200・220・230
フレーム厚さ(mm)
65
注文コード
00538045
品番
MR18-DC
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧・フレーム厚さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
180
フレーム厚さ(mm)
65
種類
ACプロペラファン
スピードタイプ
スタンダードスピード
仕様
アラームなし
形状
角形
質量(kg)
2
タイプ
ファン単体
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.25/0.30(50/60Hz)
シリーズ
MR
定格電圧(V)
単相200・220・230
コンデンサ容量(μF)
1.9
接続方式
端子台
出力形態
-
最大風量(m
3
/min)
9.5/10.5(50/60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
アラーム出力
-
音圧レベル(dB)
57/59(50/60Hz)
入力(W)
39/52(50/60Hz)
最大静圧(Pa)
147/167(50/60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700/3000(50/60Hz)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量