AC軸流ファン・MRシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)180 定格電圧(V)単相200 フレーム厚さ(mm)110 注文コード00538133 品番MRW18-DTA
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は取付角寸法・定格電圧・フレーム厚さなど17種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)180 フレーム厚さ(mm)110 種類ACプロペラファン スピードタイプスタンダードスピード 仕様アラームあり 形状角形 質量(kg)2.6 タイプファン単体 周波数(Hz)50/60 電流(A)(200V)0.40/0.50(50/60Hz)、(220V)0.55(60Hz)、(230V)0.40/0.55(50/60Hz) シリーズMRW 定格電圧(V)単相200 コンデンサ容量(μF)4 接続方式端子台 出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON 最大風量(m3/min)(200V)11.2/13(50/60Hz)・(220V)13(60Hz)・(230V)11.2/13(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト アラーム出力リレー出力 付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ 音圧レベル(dB)(200V)65/69(50/60Hz)・(220V)71(60Hz)・(230V)66/71(50/60Hz) 入力(W)(200V)53/73(50/60Hz)、(220V)78(60Hz)、(230V)66/81(50/60Hz) 最大静圧(Pa)(200V)275/275(50/60Hz)・(220V)333(60Hz)・(230V)294/353(50/60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3200(50/60Hz)・(220V)3350(60Hz)・(230V)2900/3350(50/60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする