450 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538825 450 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538825 450 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538825

カーテンワンタッチ オーダークリッパー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00538825 品番 450
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法(幅W×高さH)(mm)450×85 板厚(mm)0.8 材質本体:18-8ステンレス 型式450型 TKG品番9-2071-0101 TKG品番(2017)6-1878-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00538825
2022-12-06
用途:
オーダー表を挟む。
近畿通商株式会社 様 (飲食業)

金属部分の磨き上げが甘く、手を切る可能性があるかと。

対象商品:
00538825
2020-11-12
用途:
伝票差し
カントリーパパ 様 (飲食業)

片手でで挟める外せるがとても便利
早く買えばよかった!出来ればもうちょっと長いのにすればよかったなと後悔してます

対象商品:
00538843
2020-10-05
用途:
厨房内
社会福祉法人犬鳴山 様

オーダー表の抜き差しも容易で使いやすいと思います。

対象商品:
00538825
2019-06-23
用途:
オーダー伝票を挟んでいます。
やきとり大吉安古市店 様 (飲食業)

片手で、つける、外すが簡単に出来るので
仕事がとてもスムーズに運びます。
場所もとらないのが助かります。以前はマグネットでつけていたので、これに変えてからは
ストレスフリーです!

対象商品:
00538843
2019-07-31
用途:
カフェのオーダー表管理として。
飲食業

今まで磁石で止めていて、外れたりするのがストレスでしたが、とても使いやすくストレスがなくなりました!価格は高めですが、良い商品です。

対象商品:
00538825
2017-06-29
用途:
オーダーを通す時
有限会社山形商店 様 (飲食業)

その名の通りワンタッチでオーダークリップできます。片手で抜き差しができ、とてもいい買い物でした。あとは毎日繰り返し使う物なのでどれだけ耐久性があるかですね。

対象商品:
00538825
2017-09-25
用途:
POSレジの伝票の一時保管
与志乃 様 (飲食業)

とても伝票を挟む時と、取る時、どちらもスムーズで快適です。

対象商品:
00538825
2017-03-01
用途:
作業中のメモ
ガレージ・ガロニッシュ 様

作業中とか電話対応中のメモです。メモしても、何処に置いたか忘れる時もあるので。
すぐに挟めるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする