萬洋
塗り板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00541424
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
<QTT12><QWK01><QKZ32>の15cm・18cmの中に敷いて御使用ください。
材質
木
幅(mm)
170
サイズ
大
質量(g)
90
適合サイズ(cm)
18
TKG品番
9-2171-2201
TKG品番(2017)
6-1894-1401