萬洋
塗り板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00541433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
<QTT12><QWK01><QKZ32>の15cm・18cmの中に敷いて御使用ください。
材質
木
幅(mm)
140
サイズ
小
質量(g)
60
適合サイズ(cm)
15
TKG品番
9-2171-2202
TKG品番(2017)
6-1894-1402