曜日別特売
ALS-105-R-45-50 スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-45-50 三木プーリ 00544209

ALS-105-R-45-50 スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-45-50 三木プーリ 00544209
ALS-105-R-45-50 スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-45-50 三木プーリ 00544209

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-45-50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00544209品番ALS-105-R-45-50
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,138
販売価格(税別)
28,307

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-R寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)50締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする