3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00546686 品番BTMKL3730WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかり固定できる強力マグネット
3ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ホワイト 質量(g)730 スイッチなし ケーブル長(m)3 コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49 機能強力マグネット付、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする