BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の 3P電源タップ
3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00546711
品番
BTMTL3430WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
熱に強い二重構造ケース採用
3ピン4個口の電源タップ
マグネット付き
ケーブル長(m)
3
色
ホワイト
質量(g)
620
スイッチ
なし
コンセント形状
3ピン
口数
4個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×28×203(突起部除く)
機能
マグネット付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
プラグ形状
ストレートプラグ