3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00546729 品番 BTMTL3450WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

熱に強い二重構造ケース採用
3ピン4個口の電源タップ
マグネット付き

ケーブル長(m)5 ホワイト 質量(g)870 スイッチなし コンセント形状3ピン 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く) 機能マグネット付 商品構成本体 動作環境温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする